Tsurimusha ロックハンマー ヘビー
Heavyタイプは、アンカーボルトの打込みに重宝します。
ハンマー部分は、サビ、腐食に強いステンレス素材を採用しレーザー彫刻Tsurimushaロゴを刻印。
グリップ形状はホールド時に指が掛かりやすくEVA素材ラバーは、滑り難くピトン足、ハーケンの打込み時の衝撃を低減。
全長(mm)238
材質(本体)ハンマー:SUS304
質量(g)840
材質(グリップ)ラバー:EVA
内容量1個
Heavyタイプは、アンカーボルトの打込みに重宝します。
ハンマー部分は、サビ、腐食に強いステンレス素材を採用しレーザー彫刻Tsurimushaロゴを刻印。
グリップ形状はホールド時に指が掛かりやすくEVA素材ラバーは、滑り難くピトン足、ハーケンの打込み時の衝撃を低減。