八ツ矢工業 八ツ矢工業の 清掃用品 八ツ矢工業の 掃除用具 八ツ矢工業の ブラシ シダ煙突ブラシ 5寸 シダ煙突ブラシ 5寸 注文コード 31431149 シダ製の煙突ブラシ。八ッ矢下水煙突そうじ(別売り)のワイヤに取り付けてご使用ください。 材質ブラシ/シダ・鉄 サイズ5寸 寸法(Φcm)約15 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 31431149 - オープン ¥1,098 ¥1,098 ¥1,208 (税込) 7日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 掃除用具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity スリムシューズブラシ コジット 税込¥659 ¥599 バスケットへ 収納スタンド付伸縮ボトル洗い ワイズ 税込¥549 ¥499 バスケットへ サーキュレーターブラシ 2本入り 曲げて使える 隙間掃除 水洗い可 オーム電機 税込¥648 ¥589 バスケットへ 根菜洗いブラシ エイジス 税込¥494 ¥449 バスケットへ 化繊ミニブラシ 4寸 八ッ矢工業 税込¥1,055 ¥959 バスケットへ ベランダ・玄関ブラシ アイセン 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ ハンディ ベランダ・玄関ブラシ 交換用 アイセン 税込¥384 ¥349 バスケットへ ハンディ ベランダ・玄関ブラシ アイセン 税込¥659 ¥599 バスケットへ ベランダ・玄関ブラシ 交換用 アイセン 税込¥549 ¥499 バスケットへ タッチレストイレクリーナー テラモト 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ サーキュレーター掃除ブラシ 曲がるタイプ オーム電機 税込¥428 ¥389 バスケットへ コンドル (グランド整地用品)ランニングマット2連 CONDOR(山崎産業) 税込¥142,780~ ¥129,800~ セリウム トイレブラシ(ケース付) オーエ 税込¥945 ¥859 バスケットへ ピカピカ槽快 洗濯槽ブラシ 小久保工業所 税込¥538 ¥489 バスケットへ ナイロン毛払い先細 エバーメイト 税込¥769 ¥699 バスケットへ デッキブラシM アズマ工業 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ ボトルでチュー専用ブラシ ピップ 税込¥351 ¥319 バスケットへ 化繊デッキブラシ 被膜付 尾崎本店 税込¥967 ¥879 バスケットへ イージーワイパー 八ツ矢工業 税込¥560~ ¥509~ スーパークリップ 八ツ矢工業 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品清掃用品掃除用具ブラシパイプブラシ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります デッキブラシ キッチンブラシ トイレブラシ パイプブラシ バスブラシ 衣類用ブラシ シューズブラシ 網戸・フィルターブラシ 柄付ブラシ ハンディブラシ グランドブラシ・トンボブラシ 毛かき シェアする マイページ 最近見た商品