竹しきり弁慶Ⅱ
ワンタッチ式で簡単設置。庭のしきり、簡易フェンス、バリケード、和風パーテーションなど用途いろいろ。脚付きなので広げて置くだけで、簡単に設置できます。天然素材(竹製)で和を感じる落ち着いた雰囲気を演出します。
用途庭 DIY ガーデンフェンス
材質天然竹、止めピン/ナイロン製、脚/木製
サイズ(cm)約幅30×奥行き33×高さ117(1.8mに広げた場合/高さ約95cm、2.4mに広げた場合/高さ約70cm)
内容量1枚
ワンタッチ式で簡単設置。庭のしきり、簡易フェンス、バリケード、和風パーテーションなど用途いろいろ。脚付きなので広げて置くだけで、簡単に設置できます。天然素材(竹製)で和を感じる落ち着いた雰囲気を演出します。