ゴリラ エクストリーム ウォータープルーフ

ゴリラ エクストリーム ウォータープルーフ 呉工業(クレ) ゴリラ エクストリーム ウォータープルーフ 呉工業(クレ) ゴリラ エクストリーム ウォータープルーフ 呉工業(クレ) ゴリラ エクストリーム ウォータープルーフ 呉工業(クレ) ゴリラ エクストリーム ウォータープルーフ 呉工業(クレ) ゴリラ エクストリーム ウォータープルーフ 呉工業(クレ) ゴリラ エクストリーム ウォータープルーフ 呉工業(クレ) ゴリラ エクストリーム ウォータープルーフ 呉工業(クレ)

超極厚の粘着剤で凹凸面にも強力接着!水を一切通さない超強力防水タイプで過酷な環境下でも圧倒的な耐久性を発揮!
超極厚(ゴリラテープ比2倍)&ワイドタイプ(101.6mm)
段差や曲面にもぴったりフィット!平滑面・粗面・凹凸面OK!
すぐれた耐寒・耐熱性(-56~93℃)
紫外線に強い全天候型
濡れた面、水中でもOK!
PP・PEにも強力接着

用途強力多用途防水補修テープ。さまざまな箇所の補修、補強、密閉。超強力接着、超強力防水、超耐久仕様、耐寒・耐熱、屋内・屋外 幅(mm)101.6 厚さ(mm)0.86 ブラック 質量(g)408 長さ(m)3.04 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1箱(16巻)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31439409 1782
オープン
52,980
58,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする