モバイルバッテリー 5000mAh

モバイルバッテリー 5000mAh ラスタバナナ

本製品は、USB Type-Cポート、USB Type-Aポートを搭載したモバイルバッテリーです。
コンパクトなのに高出力なモバイルバッテリーで、iPhoneを30分で約50%充電することができます。
※本製品のType-CポートにPower Deliveryに対応した純正ケーブルを使用してiPhone 14を0%から充電した場合。
繰り返し使える電池容量5,000mAhの充電式リチウムイオン電池を搭載しています。
機内持ち込みOK。主な航空会社の基準値をクリアしているので安心。
別途対応したケーブルをご準備いただくことで、iPhone・iPad・スマートフォン・タブレットを2台同時に充電する事が可能です。

質量(g)125 定格容量5V/3050mAh 入力Type-C:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A 時間PD18W入力時で約1.75時間(満充電まで) 使用電池リチウムイオン電池 寿命サイクル:300回 使用環境温度(℃)0~40 梱包内容モバイルバッテリー×1 充電専用コード(Type-C to C)30cm×1 取扱説明書×1 バッテリー容量(mAh)内蔵:3.7V/5000 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31437686 RLI050C20W01TA Type-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、Type-A:5V/3A、複数ポート同時使用時:合計5V/3A
オープン
3,698
4,068 (税込)
5日以内出荷

返品不可
31437695 RLI050C20W01SPK Type-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、Type-A:5V/3A、複数ポート同時使用時:合計5V/3A
オープン
3,698
4,068 (税込)
5日以内出荷

返品不可
31437711 RLI050C20W01CGRY Type-C:5V/3A、9V/2.22A、2V/1.67A、Type-A:5V/3A、複数ポート同時使用時:合計5V/3A
オープン
3,698
4,068 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする