強力防水スプレー 虫よけタイプ 420mL
雨対策やグッズメンテナンスに最適な防水スプレーです。虫が嫌がる天然成分ヒバ・ヒノキ配合。水や油をはじく強力タイプ。
用途ウェア・ブーツ・グローブ・バッグ・傘・テント・タープ等の防水
仕様使用できないもの皮革製品・爬虫類皮 第4類第1石油類294mL(炭化水素) 火気厳禁 危険等級II NET420mL
材質缶:スチール、キャップ:ポリプロピレン、ボタン:ポリエチレン、主成分:フッ素樹脂、天然成分(ヒバ、ヒノキ)
寸法(mm)約外径65×205
容量(mL)約420
質量(g)約380
内容量1個