CAPTAIN STAG
CSドラゴンカヌーパドル
ラフト、カナディアンカヌー、ドラゴンボートに使用可能なパドルです。
材質
【シャフト】アルミニウム【ブレード】ポリプロピレン・ガラス繊維【ドリップリング】ゴム
寸法(cm)
【ブレード】20×49
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
長さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31452980
US-2324
920
145
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
31452989
US-2325
950
152
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください