カヤックボーイ フィッシング 305 オレンジ パドル付

カヤックボーイ フィッシング 305 オレンジ パドル付 - CAPTAIN STAGカヤックボーイ フィッシング 305 オレンジ パドル付 - CAPTAIN STAGカヤックボーイ フィッシング 305 オレンジ パドル付 - CAPTAIN STAGカヤックボーイ フィッシング 305 オレンジ パドル付 - CAPTAIN STAGカヤックボーイ フィッシング 305 オレンジ パドル付 - CAPTAIN STAGカヤックボーイ フィッシング 305 オレンジ パドル付 - CAPTAIN STAGカヤックボーイ フィッシング 305 オレンジ パドル付 - CAPTAIN STAG

ロッドホルダーや小物ポッドを装備、カートホイールが付いて移動楽々、本格フィッシングカヤック。
釣りには必須のロッドホルダーが五箇所にあり、取り付け・取り外しが簡単なパドルレストも装備。
小物入れ(防水ではない)も付いて、ちょっとした荷物の収納に便利。
幅も広くゆったり座ることができる、安定性に優れたフィッシングカヤック。

仕様【カヤック】ロッドホルダー(三箇所に取り付け可能)、パドルレスト、サイドパネル、カーゴトレー・バンジーコード、小物入れハッチ、ドレンプラグ、スカッパープラグ、埋込式ロッドホルダー、リクライニング背もたれ、ボトルホルダー、ステップフットレスト、小物入れポッド、キャリーハンドル、カートホイール材質【船体材質】ハイデンシティ・ポリエチレン(ブローモールド成型)【パドル】シャフト=アルミ合金【ブレード】ポリプロピレン+ガラス繊維質量(kg)【カヤック】26.5【パドル】0.95容量(kg)最大125全長(cm)【パドル】220寸法(幅W×長さL)(cm)【カヤック】79×305高さ(cm)【艇高】36内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31452675US-21
オープン
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水泳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする