エアフレーム フィッシャー ブルー

エアフレーム フィッシャー ブルー - CAPTAIN STAGエアフレーム フィッシャー ブルー - CAPTAIN STAGエアフレーム フィッシャー ブルー - CAPTAIN STAGエアフレーム フィッシャー ブルー - CAPTAIN STAGエアフレーム フィッシャー ブルー - CAPTAIN STAG

小物用荷物押さえのバンジーコード、リングアンカーが装備され、釣り道具の収納、積載に優れたフィッシングカヤック。
空気を入れて組み立て、空気を抜いてバッグに収納できるインフレータブルタイプのカヤックです。
コンパクトで持ち運びに便利な一人乗りカヤック。

その他【船体の空気室】3(メイン×1、デックリフト×2)付属品ハイバック背もたれシート、ハンドポンプ、取扱説明書、収納バッグ、補修キット:共生地パッチ(5種生地)、接着剤付き補修パッチ、アルコールパッチ材質【船体材質】アウターカバー:デッキ面=ポリエステル(リップストップ)+PVCビニル・コーティング【船体底面】PVCビニル+ポリエステル(PVCターポリン) / チューブカバー:ポリエステル+PVCビニル・コーティング / 先端内側:ポリプレート、アルミリブ質量(kg)11.5構造【メインの空気室】シングルエアーチャンバー最大積載量(kg)102収納サイズ【収納バッグ】80×60×25cm寸法(幅W×長さL)(cm)【組立時】83×310高さ(cm)【艇高】33供給空気圧(bar[psi])【メインチャンバー】2.0(0.16bar)【エアーデックリフトチャンバー】1.0(0.08bar)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31452481US-1003
オープン
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水泳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする