アストロパドル グラス レッド 220-230

アストロパドル グラス レッド 220-230 - CAPTAIN STAGアストロパドル グラス レッド 220-230 - CAPTAIN STAGアストロパドル グラス レッド 220-230 - CAPTAIN STAG

シャフトの長さとブレード角度の調節が一気にできるアジャスタブルシステム
サイズ調整は最大10cm可能
サイズ調節ができるツーリング用パドル
カーボン素材を混合した軽量で強度のあるモデル
ブレードが大きめなので水のキャッチがよくストロークが少なくて済みます。

材質【ブレード】グラスファイバー【シャフト】カーボン・グラスファイバー【ドリップリング】ゴム質量(g)760長さ(cm)220~230(伸縮)ブレードサイズ(mm)525×165内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31452727US-2203
オープン
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水泳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする