アストロパドル フィッシング オレンジ 230-240

アストロパドル フィッシング オレンジ 230-240 - CAPTAIN STAGアストロパドル フィッシング オレンジ 230-240 - CAPTAIN STAG

シャフトの長さとブレード角度の調節が一気にできるアジャスタブルシステム
サイズ調整は最大10cmの範囲でできます
ブレードにフックが付いているので釣り糸の回収等で活躍します。
釣りに特化した釣り用モデル
サイズ調節ができるフィッシング用パドル

材質【ブレード】ナイロン・グラスファイバー【シャフト】グラスファイバー【ドリップリング】ゴム質量(g)1140長さ(cm)230~240(伸縮)ブレードサイズ(mm)465×175内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31452666US-2204
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水泳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする