ダブルアクションハンドポンプ エアゲージ付

ダブルアクションハンドポンプ エアゲージ付 - CAPTAIN STAGダブルアクションハンドポンプ エアゲージ付 - CAPTAIN STAGダブルアクションハンドポンプ エアゲージ付 - CAPTAIN STAGダブルアクションハンドポンプ エアゲージ付 - CAPTAIN STAG

4種のノズルアダプター付き。
空気を入れて膨らませる、カヌー・エアーベッド・ビーチボール・ボートなどに最適。
ハンドルを垂直に上下(ダブルアクション)させ、繰り返すことで製品に呼気・排気することができる。

特記エアフレームシリーズのスプリングバルブには、カヤックを購入の際に付属のスプリングバルブアダプターが必要となります。材質【本体】ポリプロピレン【ホース】ポリエチレン【アダプター】ABS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×10×38内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31453436US-1452
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水泳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする