CAPTAIN STAG
エアーゲージ4PSI
インフレータブルカヌーを膨らます際のハンドポンプに使用するエアーゲージ。
材質
【圧力ゲージ本体】ABS樹脂【文字盤】アルミ【アダプター】ABS樹脂
寸法(mm)
42×56×63
外径(Φmm)
【圧力ゲージ】42
内容量
1個
注意
※本製品は1psi(約6.89kPa)~4psi(約27.58kPa)までの空気圧を計るものです。
※ポンプは別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31452709
US-1420
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください