CAPTAIN STAG
カヤックボーイ カヤックパドル 2ピース YE 220
2ピースのフォールディングパドルです。
ガラス繊維で補強された成型プラスチックブレード。
材質
【シャフト】アルミニウム【ブレード】ポリプロピレン・ガラス繊維【ドリップリング】ゴム
質量(g)
950
収納サイズ
120×18×7cm(2ピース)
全長(cm)
220
ブレード
60° / 0°
ブレードサイズ(mm)
170×460
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31452797
US-2321
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください