CAPTAIN STAG
HULA EVAボディーボードクラシック41inc
材質
【本体】EVA樹脂【リーシュコード】PVC
寸法(cm)
101×48×5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31452605
UX-1042
ブルー
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
31452621
UX-1043
ブラウン
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください