CAPTAIN STAG
HULA ドロップウォーターシューズ ネイビー
軽量コンパクトで持ち運びに便利。
ソールに穴が開いていて水が抜けやすい。
その他
収納ケース付
材質
【表皮】ナイロン【中敷き】EVA【底】合成ゴム
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31452815
UX-1166
25
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
31452831
UX-1167
26
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
31452840
UX-1168
27
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
31452849
UX-1169
28
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください