ミドルタワーケース
外部からの空気の流入を容易にすることで、ケース内の空気の流れを最適にサポートするように設計されています。 コンパクトなmicro-ATXフォームファクターにもかかわらず、大型のハードウェアにも対応できる十分なスペースと最大11台のファンを設置できるスペースを備えているため、拡張性が高いのが特徴です。 フロントとリアに120mm冷却ファンを1基づつ標準搭載しており、さらにトップパネル・サイドパネル・ボトムパネルを利用すれば、合計11基の120mmファンを設置できます。 冷却性能を求める場合は、ファンに代えて長さ360 mmまでのラジエーター2基を取り付けることも可能です。 デュアルラジエーター構成にも対応しており、より冷却にこだわりたいユーザーに最適なケースとなっています。 I/OポートにはUSB 3.0 Type-Aポートだけでなく、 USB 3.2 Gen.2 Type-Cポートも装備しています。 RGBモデルにはグラフィックスカードを支えるためのグラフィックスカードホルダーが付属しています。 mini-ITXおよびmicro-ATXメインボードに加え、市場に出回っているほぼすべてのバックコネクトフォーマットにも対応しています。 バックコネクトマザーボードを使用することで、ケーブル類が表に出ることなく、背面でまとまることでケース内をより奇麗にまとめることが可能です。
寸法(mm)ファンサポート(サイド):120×2、又は140×2、又はラジエーター、ファンサポート(トップ):120×3、又は140×2、又はラジエーター、ファンサポート(フロント):120 PWMファン(標準搭載)、ファンサポート(リア):120 PWMファン(標準搭載)、ファンサポート(電源シュラウド上):120×2、ファン搭載ラジエーター厚さ制限:フロント/トップ 60
質量(kg)5.1
機能RGB:アドレッサブル対応 4ポート
サイズ(mm)L460×W225×H445
素材サイドパネル:スチール
対応マザーボードMicro-ATX(バックコネクト対応)/Mini-ITX
ドライブベイ3.5インチHDD×2、又は2.5インチSSD×3
内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
PCパーツ の新着商品



