電源ケーブル

電源ケーブル カモン

パソコン/周辺機器などのACアダプタとコンセントを接続するケーブルです。 電気用品安全法(PSE規格)を取得したRoHS対応の電源ケーブルです。 定格は7A-125Vです。 電源端子は耐トラッキング対策済みなので安心して使えます。 パソコンの電源ケーブルや周辺機器などの各種コンピュータ機器用の電源ケーブルとして最適です。

仕様●PSE:取得●アース:あり(約10cm)●トラッキング:対応 ケーブル長(m)3 端子3ピン(メス) - ACコンセント2ピン(オス) RoHS指令(10物質対応)対応 供給電源125V/7A 内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31489215 D-30A
1,280
1,198
1,318 (税込)
12日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする