電源ケーブル

電源ケーブル カモン

丸型(同軸)タイプのUSB-DCケーブルです。 モバイルバッテリーやパソコンのUSBから丸型のDC電源入力機器に給電できます。 ケーブル長は使い勝手の良い120cmです。

仕様ワイヤゲージ:22AWG 端子長さ(mm)(金属部)約11.5 端子USB A(オス) - DC 同軸(外形3.5mm、内径1.35mm) ケーブル長(cm)120 RoHS指令(10物質対応)対応 供給電源DC5V/2A 内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31489231 DC-3513
410
379
417 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする