曜日別特売

3連サーキュレーターファン

3連サーキュレーターファン - ROOMMATE3連サーキュレーターファン - ROOMMATE3連サーキュレーターファン - ROOMMATE3連サーキュレーターファン - ROOMMATE3連サーキュレーターファン - ROOMMATE3連サーキュレーターファン - ROOMMATE3連サーキュレーターファン - ROOMMATE3連サーキュレーターファン - ROOMMATE

リモコンで操作可能
背面にリモコン収納可能
角度調節可能
ファンの可動範囲
-45° 0° 180° 225°
首振り機能
60° 90° 120°
風量調節機能
1~7段階とOFFに切り替わります。
ファン1/2/3はそれぞれお好みの風量を調節できます。
風量調節ボタン
ファン1
ファン2
ファン3
キーロック
キーロックボタンを長押し(約3秒)すると全てのボタンがロックされます。
子供やペットの誤作動を防ぎます。
ナイトモード
あかりが気になる就寝時はナイトモード以外のランプを消灯することができます。

セット内容リモコン(テスト電池付き)、ACアダプター、ベース、固定ネジ、簡易ドライバー、取扱説明書兼保証書電源(V)DC24 50/60Hz消費電力(W)36コード長さ(m)約1700本体質量(kg)本体:約5.3本体サイズ(mm)約(W)326×(D)300×(H)995内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31488540RM-232H
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする