バッテリー機能つき4WAYハンディファン スマホ充電可能 スマホスタンド 風量調整 首掛け

バッテリー機能つき4WAYハンディファン スマホ充電可能 スマホスタンド 風量調整 首掛け - LEPLUS NEXTバッテリー機能つき4WAYハンディファン スマホ充電可能 スマホスタンド 風量調整 首掛け - LEPLUS NEXTバッテリー機能つき4WAYハンディファン スマホ充電可能 スマホスタンド 風量調整 首掛け - LEPLUS NEXTバッテリー機能つき4WAYハンディファン スマホ充電可能 スマホスタンド 風量調整 首掛け - LEPLUS NEXTバッテリー機能つき4WAYハンディファン スマホ充電可能 スマホスタンド 風量調整 首掛け - LEPLUS NEXTバッテリー機能つき4WAYハンディファン スマホ充電可能 スマホスタンド 風量調整 首掛け - LEPLUS NEXTバッテリー機能つき4WAYハンディファン スマホ充電可能 スマホスタンド 風量調整 首掛け - LEPLUS NEXTバッテリー機能つき4WAYハンディファン スマホ充電可能 スマホスタンド 風量調整 首掛け - LEPLUS NEXT

スマホ充電が可能なバッテリー機能つき/スマホスタンド機能つき/バッテリー残量表示モニター搭載/4段階の風量調整/ストラップつきで首掛け可能

用途
(1) ハンディファン:外出時も涼しく
(2) ネックファン:首から下げてハンズフリーに
(3) デスクファン:スマホスタンドにもなる
(4) バッテリー機能:スマホバッテリーの緊急事態に
仕様●スタンド機能:本製品を折りたたんで、卓上に置いてお使いいただけます。角度調節も可能で、スマホスタンドしても使える快適設計です。●充電方法:USB Type-C充電対応で、手軽に充電が可能です。スマホのバッテリー残量が少ない緊急時にはモバイルバッテリーとしても◎。付属品・充電ケーブル×1(USB Type-A⇔USB Type-C)・ネックストラップ・保証書付き取扱説明書材質ABS+PP+電子部品質量(g)130電源充電式リチウムイオン電池寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×162×25連続使用時間風量1段階:約6時間、風量2段階:約4時間、風量3段階:約3時間、風量4段階:約2時間※いずれも使用環境により異なります。充電時間約3時間※使用環境により異なりますバッテリー容量(mAh)2000定格入力DC5.0V/1.0A内容量1個
注意
※本製品を用途以外の目的で使用しないでください。
※本製品を使用しての事故や故障、データの損失などに関してはメーカーでは一切の責任を負いかねます。
※本製品に充電中は、モバイルバッテリーとして使用しないでください。
※本製品のファン機能を使用する際、送風口や吸気口を塞がないようにしてください。
※本製品を使用しなくてもバッテリーは自然放電します。初めてご使用になるとき、長期間ご使用にならなかったときは、ご使用前に必ず充電してください。
※バッテリーは消耗品です。充電/放電を繰り返すと徐々に使用できる時間が短くなります。
※充電時間はバッテリーの使用状態、充電方法、周囲の温度などによって変わります。
※ご使用状況や環境などにより、変色する場合があります。使用過程で発生した色落ち、色移りにつきましては、メーカーでは一切の責任を負いかねます。
※日本国外では使用しないでください。本製品は日本国内専用です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31488488LN-FANH01BLブルー
2,709
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
31488479LN-FANH01PKピンク
2,709
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
31488470LN-FANH01WHホワイト
2,709
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする