冷却プレートつきハンディファン カラビナ内蔵 スタンド機能 5段階風量調整

冷却プレートつきハンディファン カラビナ内蔵 スタンド機能 5段階風量調整 LEPLUS NEXT 冷却プレートつきハンディファン カラビナ内蔵 スタンド機能 5段階風量調整 LEPLUS NEXT 冷却プレートつきハンディファン カラビナ内蔵 スタンド機能 5段階風量調整 LEPLUS NEXT 冷却プレートつきハンディファン カラビナ内蔵 スタンド機能 5段階風量調整 LEPLUS NEXT 冷却プレートつきハンディファン カラビナ内蔵 スタンド機能 5段階風量調整 LEPLUS NEXT 冷却プレートつきハンディファン カラビナ内蔵 スタンド機能 5段階風量調整 LEPLUS NEXT 冷却プレートつきハンディファン カラビナ内蔵 スタンド機能 5段階風量調整 LEPLUS NEXT 冷却プレートつきハンディファン カラビナ内蔵 スタンド機能 5段階風量調整 LEPLUS NEXT

肌に当ててクールダウンできる冷却プレートつき/カラビナ内蔵で持ち運びに便利/デスクに置いても使えるスタンド機能つき/5段階の風量調整

仕様●充電方法:付属のUSB Type-C充電ケーブルで、手軽に充電できます。充電ケーブルのUSB Type-C側を本体に、Type-A側を電源供給可能なPCやACアダプタなどに接続すれば、本体への充電が可能です 付属品・充電ケーブル×1(USB Type-A⇔USB Type-C)・保証書付き取扱説明書 材質ABS+PP+電子部品 質量(g)148 電源充電式リチウムイオン電池 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×158×52 連続使用時間最大約10時間 充電時間約3.5時間※使用環境により異なります バッテリー容量(mAh)2000 定格入力DC5.0V/1.0A 内容量1個
注意
※本製品を用途以外の目的で使用しないでください。
※本製品を使用しての事故や故障、データの損失などに関してはメーカーでは一切の責任を負いかねます。
※本製品に給電中は、スマートフォン等のモバイル機器を充電しないでください。
※本製品のファン機能を使用する際、送風口や吸気口を塞がないようにしてください。
※本製品を使用しなくてもバッテリーは自然放電します。初めてご使用になるとき、長期間ご使用にならなかったときは、ご使用前に必ず充電してください。
※バッテリーは消耗品です。充電/放電を繰り返すと徐々に使用できる時間が短くなります。
※充電時間はバッテリーの使用状態、充電方法、周囲の温度などによって変わります。
※ご使用状況や環境などにより、変色する場合があります。使用過程で発生した色落ち、色移りにつきましては、メーカーでは一切の責任を負いかねます。
※日本国外では使用しないでください。本製品は日本国内専用です。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
LN-FANH03BK 31488531
LN-FANH03BK 31488531
31488531 LN-FANH03BK ブラック
2,709
2,698
2,968 (税込)
5日以内出荷

返品不可
31488515 LN-FANH03WH ホワイト
2,709
2,698
2,968 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする