曜日別特売

モバイルゲーミングコントローラー

モバイルゲーミングコントローラー - GAMESIRモバイルゲーミングコントローラー - GAMESIRモバイルゲーミングコントローラー - GAMESIRモバイルゲーミングコントローラー - GAMESIRモバイルゲーミングコントローラー - GAMESIRモバイルゲーミングコントローラー - GAMESIRモバイルゲーミングコントローラー - GAMESIRモバイルゲーミングコントローラー - GAMESIR

進化したマルチプラットフォームの有線/無線両対応モバイルゲーミングコントローラーです。 USB接続、Bluetooth、2.4Gと、3種類の接続方式に対応します。 ジョイスティックは、最大500万回の高い耐久性とドリフト防止効果に優れています。 2段階のホール効果センサー仕様のアナログトリガーを採用しました。 1000Hzのウルトラハイポーリングレートにより正確なショットと素晴らしくスムーズな動きを実現しました。 磁石式ABXYボタンは交換や配置変更が可能なので、自由なカスタマイズができます。 Switchユーザーに最適なジャイロ・簡単スリープ解除機能を搭載しています。 大容量1000mAhリチウムポリマー電池搭載で、長時間ゲームを楽しめます。 滑りにくく持ちやすいラバーコートグリップを採用しました。 押した時の感触とクッション性を兼ね備えたボタン設計です。 カスタマイズ可能な背面スイッチを搭載しており、マッピングやマクロ設定をサポートします。 自動充電スタート/ストップ機能を搭載したRGB充電台が付属しています。

仕様ポーリングレート:1000Hz(有線/USBドングル接続時)適合ABXYボタン:メンブレン、背面ボタン:2個質量(g)約263対応OSWindows 10以降, Android 8以降, iOS 13以降モーター2個(非対称ランブルモーター)接続方法(有線)USB Type-C to Type-A、(無線)Bluetooth 5.3、ワイヤレス 2.4GHz対応トリガーストップ:対応サイズ(mm)156×106×59デバイス(有線)Switch(携帯/テーブルモード及びSwitch Liteには別途USB Type Cアダプターが必要)、Windowsのパソコン、iOS/Androidデバイス(別途USB Type Cアダプターが必要)、(無線)Switch、SwitchLite、iOS/Androidデバイス、Windows PC(USBアダプター)内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31488147GameSir Super Nova Blue
7,610
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
31488156GameSir Super Nova Pink
7,610
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする