フォーダブルゼロスリー +1.0

フォーダブルゼロスリー +1.0 - フォーダブルフォーダブルゼロスリー +1.0 - フォーダブルフォーダブルゼロスリー +1.0 - フォーダブルフォーダブルゼロスリー +1.0 - フォーダブルフォーダブルゼロスリー +1.0 - フォーダブルフォーダブルゼロスリー +1.0 - フォーダブルフォーダブルゼロスリー +1.0 - フォーダブル

コンパクトで持ち運びに便利
折りたたみタイプのリーディンググラス
厚さ約7mm

付属品専用ケースブルーサイズ44□16-130質量(g)約18.2フレームCP/合金レンズアクリル度数+1.0医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B3X00007000058医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1本
関連資料:(0.54MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
330490414W03BL +1.0
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする