CONDOR(山崎産業)
ストレージバスケットMT 本体+袋セット
統一したシックなデザインの移動、回収用多機能カート。
収納にも活用出来ます。
本体+袋セットです。
24サイズはキャスターなし、30・60・90サイズはキャスター付きです。
用途
ゴミの回収や荷物置き・ランドリーバスケットなどに
材質
フレーム:スチール粉体塗装、袋:ポリエステル
色
ブラック
内容量
1セット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33062998
CA923-024X-ST
24
288
1.4
495
267
¥
11,300
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
33063007
CA926-030X-ST
30
438
2
560
263
¥
14,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
33063016
CA929-060X-ST
60
438
2.3
740
310
¥
15,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
33063025
CA932-090X-ST
90
438
2.5
740
442
¥
18,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください