CAPTAIN STAG
ウォーターシューズ JL
水辺のアクティヴィティは、ウォーターシューズで安全に。収納袋付。
材質
表皮:ナイロン、中層:エチレン酢
酸ビニル、底:合成ゴム
色
ブルー
質量(g)
280(ペア)
適合サイズ
JL
適合サイズ(cm)
約22~23
内容量
1足
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34620900
UX-1301
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください