MAD MAX(マッドマックス)
Mr Quick製 ホンダ DAX125用 アルミ製 リアキャリア シルバー
リアボックスを取り付けたい方におススメです。アルマイト加工により腐食防止、耐久性に優れています。荷台の収納スペースがUPする事で利便性が向上します。積載量がUPすることでツーリングやキャンプで大活躍!
用途
バイク用
色
シルバー
天板寸法(mm)
縦約240×横約200
最大積載量(kg)
8以下
適合車種
DAX125(JB04)
内容量
1個
注意
※注意事項
※リアボックスの形状によっては取り付けが出来ない場合があります。
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※また生産ロットにより画像と比べ色が若干異なる場合がございます。予めご了承ください。
※海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。
※取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34623350
MR19-DAX14-01
¥
16,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください