コンテナバッグ 小型ちゃん 角型 容量70L 緑色 耐荷重100kgタイプ 排出口無し 10枚セット
原料、製品、粉体物、廃棄物の輸送、保管、出荷用袋に最適なオリジナルフレコンバッグです。コンテナやメッシュパレットに比べて軽量で折りたためるので、省スペースでお使いいただけます。さらに破れにくい丈夫な仕立てとなっています。利用時の使いやすさを配慮しているので、用途の広さをはじめとして、作業効率の改善に資します。本製品はワイヤーが入ってなくてもしっかり自立します。底部が2重構造で丈夫です。運搬機械がなくても、手で持ち運び可能です。
用途工具、備品入れなどの運搬用に。枝、落ち葉入れなどの運搬用に。重機が入れない場所の廃棄物運搬用に。
仕様吊り方:2点ベルト
形状角型
質量(kg)1枚あたり:0.5
色緑
タイプワンウェイタイプ
容量(L)70
寸法(縦×横×高さ)(mm)400×400×440
最大荷重(kg)100
内容量1式(10枚)
注意
※ご使用は1回限りとなります。鋭利な物が当たると破損し内容物が飛散します。吊り上げたバッグの下に入らないで下さい。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。