ネット用傾斜フック30°(Φ8mm)
【用途】ネット取付の傾斜タイプのフックです。
用途【特記事項】5093-245の後継品 ダボ径/長さ:5mm/18mm→[5093-246]6mm/15mm
材質スチール製 クロームメッキ
直径(Φmm)フック部:8
長さ(cm)37
寸法(cm)ダボピッチ:5.5(傾斜角度:30度)
内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1につき | ¥ 600 / 税込 ¥ 660 |
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
離島 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |