アイナット ステンレス
ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用できるアイナットです。
ナットタイプなのでネジに取り付け固定することができます。
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
取付部ボルトタイプもございます。
用途吊り上げ、吊り下げ、荷役等に。
材質(本体)SUS304相当
寸法H(mm)47
寸法d(mm)30
寸法D(mm)9.5
寸法W(mm)26
寸法H1(mm)10
参考使用荷重(kN)2.16
ねじの呼びM12
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
注意
※本品と対象物の間に隙間が生じてしまう可能性がありますので必要以上に長いネジへのご使用はお控えください。(寸法H1推奨)※使用荷重の範囲内でご使用ください。