曜日別特売

オーシャンSO-G#220 20L

オーシャンSO-G#220 20L - ダイゾーニチモリ

広範囲の温度に使用出来ます。(-30℃~200℃)
機械的安定性に優れており、高回転の減速機使用可能です。
酸化安定性に優れており、連続運転が可能です。

用途
大型撹拌機の減速機に。
ペレットマシーンの減速機に。
シーマ機の減速機に。
トラスコ品番145-1421容量(mL)20危険物の類別非危険物内容量1缶
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34663767111028817020
89,360
75,980
83,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする