東日製作所
トルクメーター
クランプは4本のポールを移動、スライド式でどんな形状のものでもしっかり固定できます。
RS232C出力が標準装備です。
用途
キャップの開栓、作動、トルク試験、強度試験ほか。
内容量
1台
全8種類を絞り込む
測定範囲
選択してください
2~10
4~20
10~50
20~100
40~200
100~500
200~1000
400~2000
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
測定範囲
全幅(mm)
全高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34654448
2TME1000CN2
403-6166
331
200~1000
223
283
¥
272,500
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34654457
2TME2000CN2
403-6174
331
400~2000
223
283
¥
272,500
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34654466
2TME200CN2
403-6182
331
40~200
223
283
¥
272,500
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34654491
3TME100CN2
403-6204
252
20~100
158
185
¥
243,400
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34654500
3TME10CN2
403-6212
252
2~10
158
185
¥
243,400
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34654509
3TME20CN2
403-6221
252
4~20
158
185
¥
243,400
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34654518
3TME50CN2
403-6239
252
10~50
158
185
¥
243,400
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34654475
2TME500CN2
403-6191
331
100~500
223
283
¥
272,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません