傘滴とり レインカットECO 1WAYタイプ

傘滴とり レインカットECO 1WAYタイプ ヒガノ

ビニールを使わない、電気を使わない、傘のしずくを落とす環境商品です。
傘を3~4回、両サイドのマットにあてて振ってしずくを落とします。
樹脂製メッシュマット採用により、衛生的でメンテナンスフリーです。
パネル面にダイノックシート等、シート貼りが可能で、空間との統一感を図ることも可能です。
小型店舗やマンションに最適な、場所をとらないミニサイズの1WAYタイプです。
短時間に人が集中する施設に、しずくを落としながら通り抜けできる1WAYタイプです。
キャスター付きで移動しやすい商品です。

用途
ビニール袋に代わる雨のしずく対策に。
省スペースの入り口に
トラスコ品番453-3313 セット内容説明パネル、水受け 材質本体:ステンレス製(マット・サインパネル・キャスター車輪除く)、マット:樹脂製メッシュマット 高さ(mm)800 タイプ1WAYスタンダード 奥行(mm)350 容量(L)水受け:4 間口(mm)445 内容量1台
注意
※砂利道ほか凹凸のある場所での移動はキャスター溶接部の破損の恐れがあります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
34663311 PIR-SM1W-HL-M
138,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする