長崎ジャッキ
エンジンリフター
エンジン脱着に最適です。
作業台としての使用可能です。
用途
エンジン脱着用。
材質
本体:鉄(SS400)
内容量
1台
注意
※耐荷重以上では使用しないでください。
※お客様にて荷降ろしが必要です。
※フォークリフトが必要です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
ストローク(mm)
幅(mm)
全長(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34634586
NEL-500
415-5346
800
750
1580
700~1500
¥
598,400
¥
449,800
¥
494,780
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
出荷予定:2026年7月上旬
34634595
NEL-1000
415-5284
1030
816
1960
650~1680
¥
1,128,400
¥
829,800
¥
912,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません