曜日別特売

ブッシュ交換機

ブッシュ交換機 - 長崎ジャッキブッシュ交換機 - 長崎ジャッキ

大型車のスタビライザーブッシュを交換できます。

用途ブッシュ交換用。材質本体:鉄(SS400)ストローク(mm)90幅(mm)1075許容荷重(t)50揚力(kN)500(50(t))内容量1台
注意
※耐荷重50ton以上では使用しないでください。
※お客様にて荷降ろしが必要です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34634611NBP-500415-5307485352
917,300
689,800
758,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34634620NBP-500PW415-52521045450
956,500
699,800
769,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガレージジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする