槌屋ヤック
閃光サイドマーカー
インナーレンズ全体を発光させる特殊導光板を採用したLEDマーカー。
用途
インナーレンズ全体を発光させる特殊導光素材を採用しています。
LED発光色:アンバー
定格電圧範囲:DC10~32V
定格電流:(DC14V時)約80mA・(DC28V時)約45mA
付属品 : フランジナット M5(2個)
レンズ色
アンバー
定格電圧 DC V
12/24共用
内容量
1個
注意
※車両コードとの接続部防水処理を確実に行なってください。
※高圧洗浄機や洗車機による洗車はおやめください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34630770
CE502
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください