システムソファ ハイバック 高さ1000mm 1.5人掛け用 幅900mm 布張り

システムソファ ハイバック 高さ1000mm 1.5人掛け用 幅900mm 布張り - オリバーシステムソファ ハイバック 高さ1000mm 1.5人掛け用 幅900mm 布張り - オリバーシステムソファ ハイバック 高さ1000mm 1.5人掛け用 幅900mm 布張り - オリバーシステムソファ ハイバック 高さ1000mm 1.5人掛け用 幅900mm 布張り - オリバーシステムソファ ハイバック 高さ1000mm 1.5人掛け用 幅900mm 布張り - オリバーシステムソファ ハイバック 高さ1000mm 1.5人掛け用 幅900mm 布張り - オリバーシステムソファ ハイバック 高さ1000mm 1.5人掛け用 幅900mm 布張り - オリバー

サイズのバリエーションの豊富さが魅力のシステムソファのハイバックタイプです。
オフィスのソファシーンに限らず、エントランスやロビー、リフレッシュスペース等、様々な空間に合わせたレイアウトが可能です。
ハイバックタイプは他の視線を遮りつつ、オフィス内のエリアを仕切る役割も果たし、ミーティングやカフェ使いが出来ます。
張地の性質上、画像と若干相違が生じる場合がございます。

幅(mm)900高さ(mm)1000奥行(mm)625張地ファブリック座面高さ(mm)420色(脚部)ブラック内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色(座面)
色(背面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34664266PD/SK-002/S9/H/AL-WEAVE2655-2601ブラウンブラウンブラウン
オープン
45,980
50,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34664275PD/SK-002/S9/H/AL-WEAVE5655-2600グリーングリーングリーン
オープン
45,980
50,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34664291PD/SK-002/S9/H/AL-WEAVE8655-2607ネイビーネイビーネイビー
オープン
45,980
50,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする