曜日別特売

システムソファ ハイバック 高さ1000mm 3人掛け用 幅1800mm 布張り

システムソファ ハイバック 高さ1000mm 3人掛け用 幅1800mm 布張り - オリバーシステムソファ ハイバック 高さ1000mm 3人掛け用 幅1800mm 布張り - オリバーシステムソファ ハイバック 高さ1000mm 3人掛け用 幅1800mm 布張り - オリバーシステムソファ ハイバック 高さ1000mm 3人掛け用 幅1800mm 布張り - オリバーシステムソファ ハイバック 高さ1000mm 3人掛け用 幅1800mm 布張り - オリバーシステムソファ ハイバック 高さ1000mm 3人掛け用 幅1800mm 布張り - オリバーシステムソファ ハイバック 高さ1000mm 3人掛け用 幅1800mm 布張り - オリバー

サイズのバリエーションの豊富さが魅力のシステムソファのハイバックタイプです。
オフィスのソファシーンに限らず、エントランスやロビー、リフレッシュスペース等、様々な空間に合わせたレイアウトが可能です。
ハイバックタイプは他の視線を遮りつつ、オフィス内のエリアを仕切る役割も果たし、ミーティングやカフェ使いが出来ます。
張地の性質上、画像と若干相違が生じる場合がございます。

幅(mm)1800高さ(mm)1000奥行(mm)625張地ファブリック座面高さ(mm)420色(脚部)ブラック内容量1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色(座面)
色(背面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34664361PD/SK-002/S18/H/AL-WEAVE2655-2603ブラウンブラウンブラウン
オープン
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34664370PD/SK-002/S18/H/AL-WEAVE5655-2611グリーングリーングリーン
オープン
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34664379PD/SK-002/S18/H/AL-WEAVE8655-2610ネイビーネイビーネイビー
オープン
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする