卓上旋盤 TNL-500モデル3基本セット

卓上旋盤 TNL-500モデル3基本セット - メカニクス卓上旋盤 TNL-500モデル3基本セット - メカニクス卓上旋盤 TNL-500モデル3基本セット - メカニクス

ギアボックスを標準装備しており、ねじ切り加工時のギア掛け替えの手間が低減します。
メトリック、インチ各ねじの切削が可能です。
ベッドは鋳鉄製で、精密切削仕上げです。
安全に配慮して、チャックガードを標準装備しています。
試作・研究開発用に最適です。

トラスコ品番458-7545幅(mm)1030寸法(mm)ベッド上振り:230、主軸貫通孔:20質量(kg)梱包:110高さ(mm)梱包:530、390出力(kW)0.4奥行(mm)390ねじ切:ミリ0.5~3mm インチ8~56TPI電源(V)単相100回転数(min-1[r.p.m])主軸:135~1850(6速)コード長さ(m)電源:1.5面積設置床:1400×550mm機械主軸テーパMT3縦(mm)梱包:580横(mm)梱包:1050距離センター間:500mm内容量1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34654667TNL500-3EK
オープン
829,800
912,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工作機械/木工旋盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする