メカニクス
卓上精密旋盤 TNL-610GE本体セット
汎用機では大きすぎるが、卓上旋盤では小さすぎるという多くのユーザーの期待に応えた新鋭機です。
製造現場でも重宝する実用的マシンです。
試作・研究開発用に最適です。
トラスコ品番
458-7553
幅(mm)
1465
寸法(mm)
ベッド上振り:305、主軸貫通孔:40、心押台スリーブ繰出:100
質量(kg)
梱包:360
高さ(mm)
565、梱包:760
出力(kW)
1.5
奥行(mm)
463
ねじ
切:ミリ0.25~7mm インチ3.5~104TPI
電源(V)
三相200
回転数(min
-1
[r.p.m])
主軸:70~1400(12速)
コード長さ(m)
電源:4
面積
設置床:約1500×800mm
機械主軸テーパ
MT5
縦(mm)
梱包:760
横(mm)
梱包:1600
距離
センター間:609mm
内容量
1台
注意
※スプラッシュガードは別売です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34654676
TNL610GE-H
オープン
¥
1,598,000
¥
1,757,800
(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません