Bluetooth2次元コードリーダー(ハンディタイプ)

Bluetooth2次元コードリーダー(ハンディタイプ) SANWA Bluetooth2次元コードリーダー(ハンディタイプ) SANWA Bluetooth2次元コードリーダー(ハンディタイプ) SANWA Bluetooth2次元コードリーダー(ハンディタイプ) SANWA Bluetooth2次元コードリーダー(ハンディタイプ) SANWA Bluetooth2次元コードリーダー(ハンディタイプ) SANWA Bluetooth2次元コードリーダー(ハンディタイプ) SANWA Bluetooth2次元コードリーダー(ハンディタイプ) SANWA

ワイヤレスで使用できる2次元コードリーダーです。
1次元、2次元どちらのコードも読み取り可能です。
便利な充電スタンド付きです。
QRコードを読み込むこともできます。
保証期間:1年

付属品充電クレードル トラスコ品番246-4491 セット内容本体+充電クレードル 幅(mm)65 ブラック 高さ(mm)175 奥行(mm)90 保証期間12ヵ月 読取方式CMOS 内容量1台
注意
※表内のサイズはバーコードリーダーのサイズです。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
34663968 BCR-BT2D1BK
68,000
61,980
68,178 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする