曜日別特売

ARK(アーク)

ARK(アーク) - アースブローARK(アーク) - アースブローARK(アーク) - アースブローARK(アーク) - アースブローARK(アーク) - アースブローARK(アーク) - アースブローARK(アーク) - アースブローARK(アーク) - アースブロー

本体は軽量であり、ご使用場所を選びません。
家庭用コンセント100Vと水道があれば、どこでも使用可能です。
左右オートルーバー機能があり、ダイレクトに冷却したいところへ風を送ることができます。
ビギナーズモデルですが、UVライト(水質浄化)も搭載されています。

用途工場・倉庫・学校・体育館・温室・農園・畜舎・競技場・イベント会場などに。付属品リモコン幅(mm)1125高さ(mm)1710奥行(mm)680電源(V)単相100コード長さ(m)電源:3風速(m/s)9.8水タンク容量(L)120空気流量(m3/min)19200冷却能力160消費電力(kW)(50/60Hz)0.75標準消費電力料金(50Hz)23円/h標準消費電力料金(60Hz)23円/h内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34655191EA-EVA75B382-7294
オープン
579,800
637,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34655200EA-EVA75W382-7293
オープン
579,800
637,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする