KIJIMA(キジマ)
スクリーンKIT
レトロな車体イメージに違和感なく収まる大型のスクリーンKITを用意しました。シンプルなデザインと取付け方法を採用。大型スクリーンの防風効果で快適に、そして疲労も少なくツーリングを楽しめます。
材質
スクリーン ポリカーボネート
色
クリア ・ ステー スチール製/マットブラック
車種
GB350C(24y-)
スクリーン
ヘッドライト頂点部から【高さ】370mm【最大幅】410mm
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34664975
305-485
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください