トルク測定器

トルク測定器 - キリウストルク測定器 - キリウストルク測定器 - キリウストルク測定器 - キリウス

電動ドライバーのトルク測定には最適です。
充電式で持ち運びが出来ます。

用途電動ドライバーの日常点検等に。差込角(mm)□9.5内容量1台
注意
※対応品以外での測定にはご使用しないで下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
形状
全長(mm)
全幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34669315KTM-15測定ジョイント用ビット 4本、専用充電器(100V~240V)、専用収納アルミケース、検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図、ACアダプタ652-6585【測定口】H5穴付230125
121,800
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34669331KTM-150測定ジョイント用ビット 4本・専用充電器(100V~240V)・専用収納アルミケース・検査成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図652-6584【測定口】H6穴付230125
121,800
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34669340KTM-250H19ソケットビット・専用充電器(100V~240V)・専用収納アルミケース・検査成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図652-6587【測定口】H19160210
167,400
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする