電気溶接ケーブルリール自動巻 アースクリップ仕様 22sqX15m

電気溶接ケーブルリール自動巻 アースクリップ仕様 22sqX15m TRIENS

使用時はケーブルを全て引き出しても自動で巻取りします。
設置および入力線の結線が容易です。
床置き・壁付け・吊り下げで使用できます。

用途
床置き・壁付け・吊り下げ用。
作業環境の安全対策に。
仕様本体取付一次側(ボルト):M10丸端子固定 付属品取付けベース一式、EA300アースクリップ 適合二次側先端:アースクリップ トラスコ品番250-5738 材質ドラム本体:アルミ製 許容電流(A)100%/105、50%/150 本体寸法(mm)430×390×220 本体質量(kg)13.1 コード全長(m)15 一次側ケーブル 公称断面積(sq)ケーブル:22×1 内容量1台
注意
※屋内仕様です。
※使用時はケーブルを全て引き出してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
34665420 SDR-2215A
214,000
149,800
164,780 (税込)
21日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする