WS IoT2025fS WG 4ドライブ法人向けNAS 16TB
Windows Server IoT 2025 for Storage Workgroupをインストールした法人向けNASです。50名以下の小規模オフィスにおけるデータ共有やバックアップデータの保管に最適なソリューションを提供します。コンパクトかつ静音性に優れた設計により快適にお使いいただけます。
「Windows Server IoT 2025 for Storage」は、Windows Server 2025をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にインストールされ、Windows Server 2025のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。
小規模オフィスやグループでの利用に便利なコンパクト筐体を採用。また、静音性に優れているため、サーバールームはもちろん、システム管理者のデスクサイド、キャビネットといったオフィス内でも快適に利用できます。
お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために、高い保証レベルでの安心を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付いたしました。
仕様●WebDAV:対応●搭載済ストレージ容量:16000GB●VCCI:対応 VCCI Class A●本体サイズ(D):218mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ホットスワップ:対応●温湿度条件、最高動作高度:温度5~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)●3.5インチスロット最大搭載数:4台●RAID対応:ソフトウェア●筐体タイプ:タワー●エネルギー消費効率:0.00176 IV区分●本体サイズ(H):158mm●RAID仕様:RAID5(出荷時設定)、RAID0、RAID1×2、マルチディスク●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class A●iSCSI(IP-SAN):対応●本体重量(g):4400●クラウドストレージ対応:対応※対応クラウドストレージサービスはアイ・オーHPをご確認ください●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプターおよびACプラグ変換アダプター●NIC仕様:1GbE LAN port(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、10GbE LAN port(10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1●USB仕様:正面:USB2.0×1、背面:USB 5Gbps×4●対応クライアントOS:Windows 11/10 2022 Update(バージョン 22H2)、Windows Server 2025/2022/2019/2016、iPadOS 16-18、macOS 13-15、ChromeOS●最大ストレージ容量:16000GB●3.5インチスロット搭載済数:4台●ストレージインターフェース規格:カートリッジタイプ●その他通信プロトコル:TCP/IP(IPv4/IPv6)●ハードウェアセキュリティロック:ケンジントンスロット●附属品:初回設定マニュアル、ACアダプター、電源コード(PSE適合品)x1、ACプラグ変換アダプター、LANケーブルx1●本体サイズ(W):180mm●CPU:Intel Atom X6211E Dual Core 3.0GHz
メモリー容量8GB
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Workgroup
グリーン購入法適合
内容量1台