WS IoT2025fS WG 2ドライブ法人向けNAS 16TB

WS IoT2025fS WG 2ドライブ法人向けNAS 16TB I ・O DATA(アイ・オー・データ)

Windows Server IoT 2025 for Storage Workgroupをインストールした法人向けNASです。50名以下の小規模オフィスにおけるデータ共有やバックアップデータの保管に最適なソリューションを提供します。コンパクトかつ静音性に優れた設計により快適にお使いいただけます。
「Windows Server IoT 2025 for Storage」は、Windows Server 2025をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にインストールされ、Windows Server 2025のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。
小規模オフィスやグループでの利用に便利なコンパクト筐体を採用。また、静音性に優れているため、サーバールームはもちろん、システム管理者のデスクサイド、キャビネットといったオフィス内でも快適に利用できます。
お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために、高い保証レベルでの安心を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付いたしました。

仕様●3.5インチスロット搭載済数:2台●ホットスワップ:対応●本体サイズ(W):119mm●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプターおよびACプラグ変換アダプター●最大ストレージ容量:16000GB●RAID対応:ソフトウェア●温湿度条件、最高動作高度:温度5~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)●iSCSI(IP-SAN):対応●WebDAV:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●USB仕様:正面:USB2.0×1、背面:USB 5Gbps×4●本体サイズ(H):158mm●対応クライアントOS:Windows 11/10 2022 Update(バージョン 22H2)、Windows Server 2025/2022/2019/2016、iPadOS 16-18、macOS 13-15、ChromeOS●エネルギー消費効率:0.00151 IV区分●本体サイズ(D):218mm●クラウドストレージ対応:対応※対応クラウドストレージサービスはアイ・オーHPをご確認ください●筐体タイプ:タワー●ハードウェアセキュリティロック:ケンジントンスロット●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class A●搭載済ストレージ容量:16000GB●その他通信プロトコル:TCP/IP(IPv4/IPv6)●RAID仕様:RAID1(出荷時設定)、RAID0、マルチディスク●附属品:初回設定マニュアル、ACアダプター、電源コード(PSE適合品)x1、ACプラグ変換アダプター、LANケーブルx1●VCCI:対応 VCCI Class A●NIC仕様:1GbE LAN port(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、10GbE LAN port(10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1●3.5インチスロット最大搭載数:2台●ストレージインターフェース規格:カートリッジタイプ●CPU:Intel Atom X6211E Dual Core 3.0GHz●本体重量(g):3100 メモリー容量8GB RoHS指令(10物質対応)対応 搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Workgroup グリーン購入法適合 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
34687506 HDL2-Z25WATB16
オープン
289,800
318,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする