高速CPU WS IoT2025fS Std 4ドライブNAS 16TB
CPUに第12世代インテル Core i3プロセッサーをインストールした法人向けのNASです。最大500台の同時接続が可能。セキュリティチェックやバックアップなどの負荷がかかる処理を行っていても快適な動作を実現。OSはWindows Server IoT 2025 for Storage Standardを採用。
「Windows Server IoT 2025 for Storage」は、Windows Server 2025をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にインストールされ、Windows Server 2025のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。
第12世代インテル Core i3 プロセッサー(最大4.00GHz Quad Core)を搭載。強力なCPUパワーで、バックアップやウイルスチェックなどのマルチタスク実行中も安定したパフォーマンスを発揮。高負荷状態でも安定した動作を実現します。
お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために、高い保証レベルでの安心を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付いたしました。
仕様●ホットスワップ:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体サイズ(W):163mm●本体サイズ(D):210mm●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプターおよびACプラグ変換アダプター●本体重量(g):4400●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class A●対応クライアントOS:Windows 11/10 2022 Update(バージョン 22H2)、Windows Server 2025/2022/2019/2016、iPadOS 16-18、macOS 13-15、ChromeOS●3.5インチスロット搭載済数:4台●VCCI:対応 VCCI Class A●ストレージインターフェース規格:カートリッジタイプ●WebDAV:対応●本体サイズ(H):160mm●CPU:Intel Core i3-12100TE Quad Core 4.00 GHz●NIC仕様:2.5GbE LAN port(2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、10GbE LAN port(100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T/10GBASE-T) ×1●ハードウェアセキュリティロック:ケンジントンスロット●温湿度条件、最高動作高度:温度5~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)●3.5インチスロット最大搭載数:4台●RAID対応:ソフトウェア●RAID仕様:RAID5(出荷時設定)、RAID0、RAID1×2、マルチディスク●クラウドストレージ対応:対応※対応クラウドストレージサービスはアイ・オーHPをご確認ください●エネルギー消費効率:0.00196 IV区分●筐体タイプ:タワー●USB仕様:正面:USB2.0×1、背面:USB 10Gbps×2、USB 5Gbps×2●iSCSI(IP-SAN):対応●搭載済ストレージ容量:16000GB●その他通信プロトコル:TCP/IP(IPv4/IPv6)●最大ストレージ容量:16000GB●附属品:初回設定マニュアル、LANケーブルx1、ACアダプタ、電源ケーブル(PSE適合品)x1、ACプラグ変換アダプタ、
メモリー容量8GB
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Standard
グリーン購入法適合
内容量1台