WS IoT2025fS Std 4ドライブ法人向けNAS 32TB
Windows Server IoT 2025 for Storage standardをインストールした法人向けのNASです。コンパクト筐体でオフィス内にも設置しやすくサーバーOSならではの高度な管理機能により複雑化するIT環境にも柔軟に対応。Standard Editionならではの便利な機能をご利用いただけます。
「Windows Server IoT 2025 for Storage」は、Windows Server 2025をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にインストールされ、Windows Server 2025のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。
小規模オフィスやグループでの利用に便利なコンパクト筐体を採用。また、静音性に優れているため、サーバールームはもちろん、システム管理者のデスクサイド、キャビネットといったオフィス内でも快適に利用できます。
お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために、高い保証レベルでの安心を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付いたしました。
仕様●RAID仕様:RAID5(出荷時設定)、RAID0、RAID1×2、マルチディスク●NIC仕様:1GbE LAN port(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、10GbE LAN port(10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1●WebDAV:対応●筐体タイプ:タワー●3.5インチスロット搭載済数:4台●ハードウェアセキュリティロック:ケンジントンスロット●本体サイズ(H):158mm●温湿度条件、最高動作高度:温度5~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)●ストレージインターフェース規格:カートリッジタイプ●ホットスワップ:対応●エネルギー消費効率:0.00108 IV区分●3.5インチスロット最大搭載数:4台●本体サイズ(W):180mm●搭載済ストレージ容量:32000GB●iSCSI(IP-SAN):対応●VCCI:対応 VCCI Class A●対応クライアントOS:Windows 11/10 2022 Update(バージョン 22H2)、Windows Server 2025/2022/2019/2016、iPadOS 16-18、macOS 13-15、ChromeOS●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class A●その他通信プロトコル:TCP/IP(IPv4/IPv6)●クラウドストレージ対応:対応※対応クラウドストレージサービスはアイ・オーHPをご確認ください●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●CPU:Intel Atom X6211E Dual Core 3.0GHz●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプターおよびACプラグ変換アダプター●本体サイズ(D):218mm●本体重量(g):5100●最大ストレージ容量:32000GB●RAID対応:ソフトウェア●USB仕様:正面:USB2.0×1、背面:USB 5Gbps×4●附属品:初回設定マニュアル、ACアダプター、電源コード(PSE適合品)x1、ACプラグ変換アダプター、LANケーブルx1
メモリー容量8GB
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Standard
グリーン購入法適合
内容量1台