T110m-S Xeon 4C/16G/2TB*2/R1/W22
本製品は以下型番のパック商品、N8100-2993Y Express5800/T110m-S、K410-456(00) 内蔵SAS/SATAケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8150-630 増設用3.5型2TB SATA HDD、N8150-630 増設用3.5型2TB SATA HDD、N8151-130 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-139 3.5型Fixed HDDケージ、N8181-181 電源ユニット、N8101-1867 CPUボード(4C/2.6GHz/E-2414)、UL1906-001相当 Windows Server 2022 Standard (16Core)/キーボード・マウス標準添付
仕様●HDD容量(最大):8000GB●FD:なし●メインメモリ(標準):16000MB●メインメモリ(最大):64000MB●VCCI:対応●RAIDアダプタ:B:対応可●HDDタイプ:SATA●インストールOS:Windows Server 2022 Standard●筐体:タワー●CPU数(最大):1個●HDD容量(標準):4000GB●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●CD:あり DVD-ROMドライブ●ディスクコントローラ:E:SATA●電気用品安全法(備考):電源コード●CPU数(標準):1個●CPU:Xeon E-2414●メモリタイプ:DDR5-4400
周波数2.60 GHz
最大消費電力(W)242
チップセットインテル(R) C266 チップセット
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
内容量1台